「センサーマット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
電源コード(m)1.9
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
関連キーワード