給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
寸法(mm)【吐水空間】60
色マットグレー
取付穴径Φ22~Φ25
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
取付穴径Φ22~Φ25
使用地区一般地・寒冷地共用
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。
材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS
色マットブラック
チューブ長さ(mm)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
電源コード(m)1.9
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
用途給水専用
仕様逆止弁なし
タイプロングボディ
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
用途給水専用
仕様逆止弁なし
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色マットグレー
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
逆止弁なし。鋼管仕様
色マットグレー
取付穴径(Φmm)24~25
使用地区一般地専用
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
仕様2ピース構造/マットブラック※取付穴ピッチ:12mm~25mmまで取付可能です。
付属品ビス・キャップ・パッキン付
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
シャワーヘッドマットブラック/シャワーホースマットブラック1.6m/マットブラックハンガー。
適合場所浴室
使用地区一般地
色マットブラック
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
逆止弁なし。鋼管仕様
色マットグレー
取付穴径(Φmm)35~38
使用地区一般地専用
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色マットグレー
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
仕様マットブラックホース、他社対応アタッチメントなし
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
シャワーヘッドマットブラック/シャワーホースマットブラック1.6m/マットブラックハンガー。
用途寒冷地用
色マットブラック
適合場所浴室
使用地区寒冷地
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。
仕様ファインバブル、hadamo care、白ホース1.6m
機能他社対応シャワーホースアタッチメント付
シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
従来型に対し約30%の節水効果があります。(最適流量時)
仕様マットブラックヘッド、他社対応アタッチメントなし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)
シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
快適シャワー
水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:160°
色マットホワイト
柄サクラ
レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所
使用地区一般地・寒冷地共用
取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39
タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
快適シャワー
仕様吐水口回転規制:160°
色マットホワイト
柄サクラ
凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガー
シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
色マットホワイト
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水受トレー付
色マットホワイト
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水受トレー付
色マットブラック
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
色マットブラック
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。
付属品水受トレー付
色マットホワイト
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガー
使用地区寒冷地
シャワー種類ウルトラファインバブル
水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
色マットホワイト
JIS規格日本工業規格品
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
色マットホワイト
JIS規格日本工業規格品
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。
付属品水受トレー付
色マットブラック
JIS規格日本工業規格品
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ