19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 めっき タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
仕様逆止弁なし タイプスリムボディ ハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転 取付穴径(Φmm)33~37(39) 適応一般地・寒冷地共用
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 チタニウムシルバー タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 サテンゴールド タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 ブロンズゴールド タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 マットグレー タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ36~Φ38mm●カラー:マットホワイト アズワン品番65-8971-97
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷


洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●カラー:マットブラック アズワン品番65-8971-98
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
マットグレー 取付穴径Φ22~Φ25 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプロング、単水栓 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 電源コード(m)1.9 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)