手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下
コード長さ(m)【制御部】1
適合場所洗面化粧室
使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)
使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)
通信方式Bluetooth(2.4GHz)
使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)
電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します
使用環境湿度(%)90以下
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
関連キーワード