カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(174)
    • 自在水栓(51)
    • 万能ホーム水栓(3)
    • 横水栓(52)
    • 立水栓(28)
    • スワン水栓(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 農業・園芸資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • INAX(LIXIL)(178)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(225)
  • カクダイ(438)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • ニッコーエクステリア(1)
  • エスコ(51)
  • GAONA(ガオナ)(39)
  • TOTO(35)
  • バイタル(14)
  • ミナミサワ(13)
  • ミヤコ(12)
  • 日本イトミック(12)
  • TBC(タブチ)(6)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
  • DELMAN(デルマン)(4)
  • アサヒ衛陶(3)
  • クリタック(3)
  • RS PRO(3)
呼び径(mm)
  • 13(2)
  • 20(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単水栓 蛇口」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック KVKアングル止水栓(配管チューブ付) マットブラックKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABSマットブラックチューブ長さ(mm)500
立水栓(単水栓) マットグレー KVK立水栓(単水栓) マットグレーKVK
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
給水専用逆止弁なしハンドル90°開閉
寸法(mm)【吐水空間】60マットグレー取付穴径Φ22~Φ25使用地区一般地・寒冷地共用
立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー KVK立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレーKVK
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
給水専用逆止弁なしハンドル90°開閉
マットグレー取付穴径Φ22~Φ25使用地区一般地・寒冷地共用
センサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 マットグレー ロングKVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー電源コード(m)1.9使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
センサー水栓 電池式 マットグレー ロング KVKセンサー水栓 電池式 マットグレー ロングKVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
立水栓(単水栓) マットグレー KVK立水栓(単水栓) マットグレーKVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
給水専用逆止弁なしハンドル90°開閉
マットグレー使用地区一般地・寒冷地共用
立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー KVK立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレーKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
給水専用逆止弁なしハンドル90°開閉
マットグレー使用地区一般地・寒冷地共用
送り座付万能ホーム水栓 ビス止 KVK送り座付万能ホーム水栓 ビス止KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
タイプ固定こま
立水栓 KVK立水栓KVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途給水専用仕様逆止弁なしハンドルハンドル90°開閉適応一般地・寒冷地共用
立水栓 KVK立水栓KVK
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途給水専用仕様逆止弁なしタイプロングボディハンドルハンドル90°開閉適応一般地・寒冷地共用
立水栓 KVK立水栓KVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
用途給水専用仕様逆止弁なしタイプロングボディハンドルハンドル90°開閉適応一般地・寒冷地共用
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK自在水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
4,398税込4,838
1個
予約販売
仕様固定こま
万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様固定こまシルバーハンドル形状レバーハンドル
立水栓13(泡沫) KVK立水栓13(泡沫)KVK
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地・寒冷地共用
浄水器内蔵用水栓 KVK浄水器内蔵用水栓KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合場所キッチン
センサー水栓 マットカラー 電池式 KVKセンサー水栓 マットカラー 電池式KVK
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
壁付センサー水栓 E1704 KVK壁付センサー水栓 E1704KVK
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40°の上水道使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2年(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
ビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ別売 K1620GNMB KVKビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ別売 K1620GNMBKVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水栓本体のみ
マットブラックタイプ逆止弁
ビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ付 K1620GNSMB KVKビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ付 K1620GNSMBKVK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
水栓と浄水器(Z38450)のセット
セット内容分岐継手(Z438KN)、フレキシブルホース600mmマットブラックタイプ逆止弁
ステンレス製水栓柱 丸 KVKステンレス製水栓柱 丸KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
単水栓用。丸型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。クリア塗装仕上げ。
材質ステンレス製(SUS304)仕上ヘアライン仕上げ、クリア塗装仕上げ材質(給水管)HIVPタイプ
ステンレス製水栓柱 角 KVKステンレス製水栓柱 角KVK
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
材質ステンレス製(SUS304)タイプ仕上ヘアライン仕上げ材質(給水管)HIVP
自在水栓 KVK自在水栓KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
JIS規格日本工業規格品仕様エコこま
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間196mm KVK立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間196mmKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用仕様泡沫吐水JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口高さ(mm)196ハンドル操作角度(°)開閉:90
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間143mm KVK立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間143mmKVK
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ143mm。
用途一般地・寒冷地共用仕様泡沫吐水JIS規格日本工業規格品吐水口高さ(mm)143ハンドル操作角度(°)開閉:90
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間88mm KVK立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間88mmKVK
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途一般地・寒冷地共用仕様泡沫吐水JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口高さ(mm)88ハンドル操作角度(°)開閉:90
立水栓(赤キャップ付・固定コマ) KVK立水栓(赤キャップ付・固定コマ)KVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様エコこま付属品赤キャップ付(固定こま)JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状グリップハンドル
胴長横水栓 KVK胴長横水栓KVK
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様エコこまJIS規格日本工業規格品
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様逆止弁口数2口機能エコこま水栓ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)75ホース接続口対応
センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用) KVKセンサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)KVK
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)64給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 (立水栓タイプ用) KVKセンサー水栓 (立水栓タイプ用)KVK
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 マットカラー 電源式 KVKセンサー水栓 マットカラー 電源式KVK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式  ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 電池式 KVKセンサー水栓 電池式KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 ロングKVK
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
センサー水栓 AC100V仕様 KVKセンサー水栓 AC100V仕様KVK
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電源式水栓タイプ単水栓
カップリング付横水栓20(逆止弁なし) KVKカップリング付横水栓20(逆止弁なし)KVK(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地用カップリング対応
カップリング付横水栓20(逆止弁付) KVKカップリング付横水栓20(逆止弁付)KVK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
ワンタッチハンドル付泡沫立形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付泡沫立形自在水栓KVK
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質
ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付立形自在水栓KVK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら