カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • カクダイ(184)
  • ESTERA(53)
  • INAX(LIXIL)(42)
  • アサヒ衛陶(40)
  • 三菱電機(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • GAONA(ガオナ)(25)
  • ロイヤル化成(20)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • エスコ(13)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(13)
  • ニッコーエクステリア(11)
  • IZUMI(8)
  • クリスタルアイ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 安全興業(6)
  • HA CONSULTING(6)
  • 塚本無線(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒冷地仕様」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付)KVK
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付とめるゾウ付(緊急止水機能付)ツバ:樹脂吐水口固定形寒冷地用は逆止弁なしハンドル90°開閉
仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)素材ツバ:樹脂
(寒)洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK(寒)洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付)KVK
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付とめるゾウ付(緊急止水機能付)ツバ:樹脂吐水口固定形寒冷地用は逆止弁なしハンドル90°開閉
仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)素材ツバ:樹脂
(寒)浄水器内蔵吐水パイプ KVK(寒)浄水器内蔵吐水パイプKVK
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
浄水器内蔵吐水パイプ KVK浄水器内蔵吐水パイプKVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
シングル洗髪シャワー KVKシングル洗髪シャワーKVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
シングル洗髪シャワー(eレバー) ヒートン付 KVKシングル洗髪シャワー(eレバー) ヒートン付KVK
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。 ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。
適合場所洗面所
シングル洗髪シャワー(eレバー) KVKシングル洗髪シャワー(eレバー)KVK
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
シングルレバー式混合栓(eレバー)(撥水) KVKシングルレバー式混合栓(eレバー)(撥水)KVK
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はプッシュするだけで簡単に切替ります。 シャワーヘッドが納まった状態で、左右に360°回転します。
適合場所洗面所コーティング撥水膜コーティング
取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm KVK取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mmKVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
リフォームに最適 取付穴マルチ対応水栓
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~47(兼用型)吐水口長さ(mm)262ホース長さ(mm)ブレードホース:285タイプ262mmパイプ付
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ KVKシングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズKVK
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
洗面用蛇口[シングルレバー混合水栓][eレバー水栓][一般地] KVK洗面用蛇口[シングルレバー混合水栓][eレバー水栓][一般地]KVK
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。 ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様付属品保証書材質セラミックシングル規格JIS
流し台用シングルレバー式 KVK流し台用シングルレバー式KVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下電源コード(m)1.8使用電源AC100V(50/60Hz)使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)感知距離(mm)約40
吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 Z5011 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 Z5011KVK
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじ寸法W22-20適合品番KM5011ZT、KM5011Z、KM5091ZT(寒冷地用)、KM5091Z(寒冷地用)、水抜き栓付機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)200
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659B KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659BKVK
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)267
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659KVK
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじ寸法W22-20機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)267
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z586JF KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z586JFKVK
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
ねじ寸法W22-20機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)267
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011KVK
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ寸法W22-20適合品番KM5011T、KM5011、KM5091T、KM5091機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)262
吐水口ユニット(NSFシャワー) Z5011 KVK吐水口ユニット(NSFシャワー) Z5011KVK
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
寸法(mm)260
ソフトフィールシャワー吐水口ユニット KVKソフトフィールシャワー吐水口ユニットKVK
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
寸法(mm)267
3way吐水アクアハーモニー吐水口ユニット KVK3way吐水アクアハーモニー吐水口ユニットKVK
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
寸法(mm)270
上向泡沫パイプ13(1/2) KVK上向泡沫パイプ13(1/2)KVK
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番KM550HG、KM555HG
樹脂キャップ付上向泡沫パイプ13(1/2) KVK樹脂キャップ付上向泡沫パイプ13(1/2)KVK
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合品番KM550H
キッチンシャワーパイプ13(1/2) KVKキッチンシャワーパイプ13(1/2)KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
3wayシャワーアクアハーモニーパイプ13(1/2) KVK3wayシャワーアクアハーモニーパイプ13(1/2)KVK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スワン型パイプ13(1/2) KVKスワン型パイプ13(1/2)KVK(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 広々空間で鍋洗いもラクラク。
混合栓用上向パイプ13(1/2) KVK混合栓用上向パイプ13(1/2)KVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長さ(mm)200パイプ長(mm)200
2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付(逆止弁解除付)) KVK2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付(逆止弁解除付))KVK
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
仕様寒冷地用
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
二口横水水栓 KVK二口横水水栓KVK
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
流し台用2ハンドル混合栓 KVK流し台用2ハンドル混合栓KVK
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品付属品202mmパイプ付仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
オーバーヘッドシャワー付サーモ KVKオーバーヘッドシャワー付サーモKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。 2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。 シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。
適合場所浴室仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m適合洗い場専用シャワー水栓
ウォッシャー液 寒冷地仕様特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら