ホース長さ(mm)1250
色白
適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
内径(mm)30
内径(Φmm)30
ねじ径G1-1/2
外径(Φmm)34
ねじ寸法G1 1/2
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
ねじ径G2
ねじ寸法G2
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
アズワン品番65-0324-90
内径(mm)30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじ径G1・1/2
ねじ寸法G1・1/2
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
内径(mm)30
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
内径(mm)30
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。
(※蛇口をしめて行ってください。)
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
仕様固定コマ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
仕様逆止弁
口数2口
機能エコこま水栓
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)75
ホース接続口対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
仕様逆止弁
口数2口
適合場所屋外
機能エコこま水栓
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区寒冷地
使用上の注意散水用ですので、屋内では使用しないでください。
ホース接続口対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用
取付ねじG1/2
適合カップリング横水栓(呼び13)
呼び径13
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
立水栓等からホースを使用、多目的に
普通に使っていても節水効果があります。
13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合自在水栓(呼び13)
呼び径13
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
用途寒冷地用
適合場所浴室
使用地区寒冷地
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
適合場所浴室
使用地区一般地
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
用途寒冷地用
色ホワイト
適合場所浴室
使用地区寒冷地
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
適合場所浴室
使用地区一般地
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ファインバブル。hadamo(ホワイト)。ミスト・スポット・レギュラー吐水。白ホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
仕様ファインバブル、hadamo(ホワイト)、白ホース1.6m
機能他社対応シャワーホースアタッチメント付
シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ファインバブル。hadamo care。シャワーヘッド・浄水カートリッジ1個付。ミスト・スポット・レギュラー吐水。白ホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
仕様ファインバブル、hadamo care、白ホース1.6m
機能他社対応シャワーホースアタッチメント付
シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品分岐止水栓、水受けトレー
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品水受トレー
JIS規格日本工業規格品
施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
関連キーワード
1
2
3
次へ