適合品番KF113G
外径(Φmm)19.3
入数1パック2個入
1袋(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190
取付ねじサイズW26山20
パイプ長(mm)190
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長さ(mm)190
パイプ長(mm)190
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
適合品番KF771TC、KF181T
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
適合品番KM17NM1
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
適合品番KF140G3、KF141G3用パイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
長さ(mm)(パイプ)190
適合品番KF781T
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
190mmパイプ付
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS312
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)190
ホース長さ(m)1.45
取付ピッチ(mm)100
適合品番KF781
190mmパイプ付
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付(固定こま)
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)85
左右区別右側シャワー
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)85
左右区別左側シャワー
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)85
左右区別右側シャワー
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)85
左右区別左側シャワー
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS315T
仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ
吐水口長さ(mm)190
ホース長さ(m)1.45
取付ピッチ(mm)100
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁、可変ピッチ式
色(シャワーヘッド、ホース)グレー
ホース長さ(m)1.45
JIS規格日本工業規格品
パイプ長(mm)190
吐水口長さ(mm)190
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS315
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)190
ホース長さ(m)1.45
取付ピッチ(mm)100
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁、可変ピッチ式
JIS規格日本工業規格品
パイプ長(mm)190
吐水口長さ(mm)190
関連キーワード