「水栓 取付」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,898 税込2,088
当日出荷



1個
849 税込934
当日出荷

簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)43 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)170(取付部中心より吐水口中心まで) ねじ径WW27-20 パイプ径(Φmm)17.5 パイプ外径(Φmm)17.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
寸法(mm)【吐水空間】60 マットグレー 取付穴径Φ22~Φ25 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

さや管、樹脂管、水栓の取付を一体化する端末ボックスです。
適合壁厚(空間)40以上
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)64 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状三角ハンドル
1個
3,598 税込3,958
欠品中

ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として 対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

用途水栓ジョイントボックスの水栓ボックス用エルボの取り付け(挿入)及びロックリングの固定に
1個
629 税込692
4日以内出荷

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
マットグレー 取付穴径Φ22~Φ25 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2 ねじ寸法接続/W26-20 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26-20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付可能板厚9.5~15.0mm。ドライバー式止水栓。樹脂管用ワンタッチ継手付。
付属品樹脂管用ワンタッチ継手付。 取付可能板厚(mm)9.5~15.0
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプロング、単水栓 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドル90°開閉、樹脂管用ワンタッチ継手付 機能緊急止水機能付 取付板厚(mm)9.5~15
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途一般地・寒冷地共用 仕様泡沫吐水 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口高さ(mm)88 ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用 仕様泡沫吐水 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口高さ(mm)196 ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途食器洗い機を設置する場合、給湯を左右どちらからでも分岐することができます。 適合KVK、INAX、TOTO、KAKUDAI、SANEIの3/4袋ナット付ソケットに取付きます。 取付ピッチ100±2
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付) 電源アルカリ乾電池(単三)×2 センサー赤外線反射方式 適合場所洗面所 使用流体1~40°の上水道 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用環境湿度(%)90以下 吐出水量止水弁による流量調節可能 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75 電池寿命(年)2年(月4000回の使用で) 水栓タイプ単水栓
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所 使用地区一般地・寒冷地共用 取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39 タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様エコこま 付属品赤キャップ付(固定こま) JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷