176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷


1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷


水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm)170(取付部中心より吐水口中心まで) ねじ径WW27-20 パイプ径(Φmm)17.5 パイプ外径(Φmm)17.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1セット
269 税込296
当日出荷


適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2 ねじ寸法接続/W26-20 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26-20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
欠品中



仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷



1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
599 税込659
当日出荷



1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
559 税込615
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コック付き
用途左右に水を引くとき等に 仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


用途呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす 仕様シールテープ1m付き 材質黄銅製 形状ブッシング・おすめすソケット 厚さ(mm)(給水座金)9 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
599 税込659
4日以内出荷



レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所 使用地区一般地・寒冷地共用 取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39 タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SUS304)。ヘアライン仕上げ。ビスなし。 KS1404-90、KS1404-120専用です。
仕様ビスなし 材質ステンレス製(SUS304) 仕上ヘアライン仕上げ
1個
719 税込791
4日以内出荷

ドライバー式 銅パイプ・ナットなし 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 管長(mm)給水管/420 JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果) タイプハンドル式固定こま 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷