通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
センサー
浄水器
快適シャワー
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
用途寒冷地用
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。
光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台
仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°
消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下
電源コード(m)1.8
使用電源AC100V(50/60Hz)
使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下
給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)
感知距離(mm)約40
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
付属品202mmパイプ付
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
用途さや管の配管表示に
適合管(さや)22~30
関連キーワード