カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(88)
    • 混合栓(76)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(4)
  • イースタン工業(76)
  • アズワン(14)
  • グリーンライフ(1)
  • カクダイ(18)
  • ニッサンハロー(5)
  • アバンテプラン(1)
  • コクゴ(1)
  • ワンド(マイセット)(15)
  • 玉川窯業(102)
  • GAONA(ガオナ)(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
  • ミヤコ(14)
  • 旭ハウス工業(7)
  • エスコ(5)
  • サンカ(5)
  • 十川産業(4)
  • 高森コーキ(4)
  • KOHLER(コーラー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「流し台 水栓」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー KVK(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバーKVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
用途寒冷地用取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバーKVK
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバーKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式 KVK流し台用シングルレバー式KVK
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下電源コード(m)1.8使用電源AC100V(50/60Hz)使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)感知距離(mm)約40
蛇口清掃クロス KVK蛇口清掃クロスKVK
569税込626
1個
5日以内出荷
洗剤を使わずに水にぬらしてふくだけで水アカ等がきれいに落ちます。
用途蛇口の水アカや流し台、タイル壁などに。使用場所蛇口まわり繰り返し・詰め替え対応
取出しソケット KVK取出しソケットKVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途13(1/2)壁付き混合栓シャワーのソケットが流し台や壁とあたって廻らない場合にご利用ください。
流し台用自在パイプ20(3/4) KVK流し台用自在パイプ20(3/4)KVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
流し台用自在パイプ13(1/2) KVK流し台用自在パイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵セット内容分岐止水栓適合品番KM828G、KM871機能とめるぞう(緊急止水機能)
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PNKVK
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
仕様KVK専用適合品番KM556、KM557
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556P KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PKVK(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様KVK専用セット内容分岐止水栓適合品番KM556、KM557機能とめるぞう(緊急止水機能)
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PNKVK(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PNKVK(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具KVK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵セット内容分岐止水栓適合品番KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371機能とめるぞう(緊急止水機能)
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041HシリーズKVK
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台接続給湯専用機能回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Hシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041HシリーズKVK
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台接続給湯専用機能回転分岐孔(給湯側360°回転)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズKVK
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品分岐止水栓、水受けトレー機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(分岐孔付) KM5091TシリーズKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台付属品分岐孔JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091TシリーズKVK
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台付属品分岐止水栓機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズKVK
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041シリーズKVK
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台機能回転分岐孔(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041シリーズKVK
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041CシリーズKVK
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台接続給水専用機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CシリーズKVK
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台接続給水専用機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズKVK
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー)KVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
適合場所流し台レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5091TFシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5091TFシリーズKVK
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズKVK(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプKVK
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプKVK
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズKVK
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011JシリーズKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031Jシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031JシリーズKVK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプシャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズKVK(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら