カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(74)
    • 水栓(74)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(33)
  • TORAY(東レ)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • メイスイ(10)
  • キッツマイクロフィルター(4)
  • カクダイ(14)
  • タカギ(3)
  • TOTO(8)
  • 日立(3)
  • クリタック(35)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
  • ミヤコ(35)
  • GAONA(ガオナ)(32)
  • INAX(LIXIL)(21)
  • ブリタ・ジャパン(17)
  • サンエイ化学(11)
  • エスコ(8)
  • 愛知時計電機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浄水器」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(寒)浄水器内蔵吐水パイプ KVK(寒)浄水器内蔵吐水パイプKVK
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
浄水器内蔵吐水パイプ KVK浄水器内蔵吐水パイプKVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付) KVK(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)KVK
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ分岐止水栓付分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)吐水口回転規則110°一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なしとめるゾウ付(緊急止水機能付)浄水カートリッジ1個同梱水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付) KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)KVK
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ分岐止水栓付分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)吐水口回転規則110°一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なしとめるゾウ付(緊急止水機能付)浄水カートリッジ1個同梱水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ分岐孔付分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)吐水口回転規則110°一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし浄水カートリッジ1個同梱水受けトレイ付 Z591S2 ※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ分岐孔付分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)吐水口回転規則110°一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし浄水カートリッジ1個同梱水受けトレイ付 Z591S2 ※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
浄水器内臓タイプシャワー引き出しなし寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付浄水カートリッジ1個同梱吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチン
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
浄水器内臓タイプシャワー引き出しなし寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付浄水カートリッジ1個同梱吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチン
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 撥水KVK
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源電池適合場所キッチン吐水口回転規制110°
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水KVK
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源(V)AC100適合場所キッチン吐水口回転規制110°
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラックKVK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池KVK
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池KVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー)KVK
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)KVK
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用 KVK浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用KVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。パイプ長(mm)210付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
浄水器内蔵用水栓 KVK浄水器内蔵用水栓KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合場所キッチン
浄水器内蔵用シングル混合栓(eレバー) KVK浄水器内蔵用シングル混合栓(eレバー)KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
適合場所キッチン付属品浄水カートリッジ1個
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)  上面施工 KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) 上面施工KVK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン付属品浄水カートリッジ1個
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン付属品浄水カートリッジ1個
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°マットホワイトタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ別売 K1620GNMB KVKビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ別売 K1620GNMBKVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水栓本体のみ
マットブラックタイプ逆止弁
ビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ付 K1620GNSMB KVKビルトイン浄水器用水栓 浄水カートリッジ付 K1620GNSMBKVK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
水栓と浄水器(Z38450)のセット
セット内容分岐継手(Z438KN)、フレキシブルホース600mmマットブラックタイプ逆止弁
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCECKVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:160°
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCECKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
タイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCECKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCECKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6121SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6121SCECKVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:160°
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCECKVK
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCECKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCECKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCECKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
浄水器内蔵シングルレバー式混合栓(210mmパイプ付) KVK浄水器内蔵シングルレバー式混合栓(210mmパイプ付)KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
eレバー。210mmパイプ付。浄水器内蔵タイプ。シャワー引出しなし。※浄水カートリッジ1ヶ同梱。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、逆止弁、シャワー引出しなし、節湯B、節湯C1付属品浄水カートリッジ1ヶ同梱
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック KVK浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラックKVK
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付マットブラックJIS規格日本工業規格品
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト KVK浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイトKVK
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。水栓と浄水器(Z38450)がセットになっています。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付マットホワイトJIS規格日本工業規格品
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラック KVK浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットブラックKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。付属品水受トレー付マットブラックJIS規格日本工業規格品
井戸水浄水器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら