「浴室 混合栓」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ナット接続
用途一般地・寒冷地共用 仕様エコこま 付属品固定こま 接続ナット接続 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区一般寒冷共用
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様混合栓・水抜き栓付・170mmパイプ付 マットブラック タイプ一般地・寒冷地共用 適合場所浴室
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

吐水口固定
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品固定こま 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170 タイプ170mmパイプ付
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ユニオン接続。右仕様・左仕様どちらもできます。
用途一般地・寒冷地共用 適合場所浴室 使用地区一般寒冷共用 仕様エコこま、右仕様・左仕様どちらもできます 付属品固定こま 接続ユニオン接続 JIS規格日本工業規格品
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット接続
用途一般地・寒冷地共用 仕様エコこま、右仕様・左仕様どちらもできます 付属品固定こま 接続ナット接続 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区一般寒冷共用
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
適合場所流し台 レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格日本工業規格品
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

150mmパイプ付
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま 付属品150mmパイプ付 JIS規格日本工業規格品
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプゴム栓付
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプポップアップ式
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

240mmパイプ付
仕様エコこま 付属品240mmパイプ付 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

150mmパイプ付
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま 付属品150mmパイプ付 JIS規格日本工業規格品
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室 仕様型1構造、専用形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

150mmパイプ付
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品150mmパイプ付(固定こま) 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

150mmパイプ付
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品150mmパイプ付(固定こま) 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

240mmパイプ付
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品240mmパイプ付(固定こま) 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

170mmパイプ付
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品170mmパイプ付(固定こま) 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)190 取付ピッチ(mm)100
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
その他【最大設定量】400L 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100 回転角度(°)【排水口】180
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き その他【最大設定量】400L タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100・200 回転角度(°)【排水口】180
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)31~33 商品タイプコンビネーションタイプ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様 レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)36~38 取付板厚(mm)5~30 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付 機能お湯ぴた JIS規格日本産業規格品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き その他【最大設定量】400L タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100・200 回転角度(°)【排水口】180
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)240
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。 1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。
適合場所浴室 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)240
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 仕様逆止弁、可変ピッチ式 JIS規格日本工業規格品
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)