235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47 くさりの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様カサ付き、4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 くさりの有無あり
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



バーにディンプル加工がしてありますので、滑りにくく、握り易くなっています。 パブリックな場所でも安心の抗菌仕様
材質アルミ芯材、ABS樹脂被覆 握り部Φ30
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)120 商品タイプデッキタイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170 タイプ170mmパイプ付
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZ615 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)170 ホース長さ(m)1.6 タイプ170mmパイプ付
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)170 ホース長さ(m)1.6 タイプ170mmパイプ付
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本産業規格品 使用地区一般地 商品タイプ壁付タイプ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)100 商品タイプデッキタイプ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本工業規格品 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室 仕様併用形
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
用途浴室用。 トラスコ品番379-6848 材質青銅 高さ(mm)118 タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf) 奥行(mm)117 ホース長さ(m)1.6 吐出口径(mm)150
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室 仕様併用形
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室 仕様型3構造、専用形
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所浴室
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)