38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷









。洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ24~Φ25mm●カラー:マットブラック アズワン品番65-8971-96
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷



洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ24~Φ25mm●カラー:マットホワイト アズワン品番65-8971-95
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。 先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。 水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に 仕様上向・下向兼用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ36~Φ38mm●カラー:マットホワイト アズワン品番65-8971-97
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷

洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●カラー:マットブラック アズワン品番65-8971-98
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷





1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ZS500S 楽締めソケットセット KVK 動画あり
ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。 配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。
仕様ストレーナ、流量調節止水弁付 適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用 消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下 コード長さ(m)【制御部】1 適合場所洗面化粧室 使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと) 使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032) 通信方式Bluetooth(2.4GHz) 使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。) 電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します 使用環境湿度(%)90以下 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途13(1/2)壁付き混合栓シャワーのソケットが流し台や壁とあたって廻らない場合にご利用ください。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1セット
659 税込725
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷