「自動水栓」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷





1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品) 付属品ワンタッチカプラ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 電源コード(m)1.9 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットブラック タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットホワイト タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチカプラ JIS規格日本工業規格品
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付) 電源アルカリ乾電池(単三)×2 センサー赤外線反射方式 適合場所洗面所 使用流体1~40°の上水道 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用環境湿度(%)90以下 吐出水量止水弁による流量調節可能 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75 電池寿命(年)2年(月4000回の使用で) 水栓タイプ単水栓
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、快適シャワー
用途寒冷地用 仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 マットブラック 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区寒冷地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° マットホワイト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 マットホワイト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区寒冷地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 マットブラック 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° マットブラック 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

センサー 浄水器 快適シャワー
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)