蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)
電源アルカリ乾電池(単三)×2
センサー赤外線反射方式
適合場所洗面所
使用流体1~40°の上水道
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用環境湿度(%)90以下
吐出水量止水弁による流量調節可能
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
機能回転分岐孔(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
関連キーワード