「蛇口 シャワー 自在」の検索結果
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色シルバー
タイプシャワータイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ泡沫タイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
先端パイプが360°回転します。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品楽締めソケット、伸縮自在パイプ(220~350mm)
JIS規格日本工業規格品
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁、可変ピッチ式
色(シャワーヘッド、ホース)白
ホース長さ(m)1.45
JIS規格日本工業規格品
パイプ長(mm)220~350
吐水口長さ(mm)220~350
パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。
先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。
水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に
仕様上向・下向兼用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷