適合品番KM306N、KM307N、KM17G、KF113、KM113用旧パイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
外径(Φmm)19.3
入数1パック2個入
1袋(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
接続ねじW22-20
適合品番KM500、KM340N、KF500、KF151用旧パイプ及び、KM506、KM507用パイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途パイプ先端部の接続ジョイントです。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)88
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)196
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ143mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
吐水口高さ(mm)143
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合品番KM300N、KF112用旧パイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
適合品番KF140G3、KF141G3用パイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
適合品番KM326N、KM327N用旧パイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
適合品番KM326N、KM327N用パイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
適合品番KM300ASB、KF300ASB用パイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
接続ねじW22-20
適合品番KM346シリーズ用
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
適合品番KM17G用新パイプ及び、KF113G、KM113G、KF133、KF134用パイプ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
適合品番KM300AS、KF300AS、KF112G、KM112G、KF132、KF770、KF180、KF181用パイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
適合品番KM506E、KM507E用パイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
適合品番KM500、KM340N(A)、KF500、KF151用パイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
適合品番KM606C、KM607C、KM608C用パイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。
適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
電源コード(m)1.9
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
用途家庭用13(1/2)用の泡沫パイプの先端にホース口が取り付けられます。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。
先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。
水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に
仕様上向・下向兼用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
先端パイプが360°回転します。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品楽締めソケット、伸縮自在パイプ(220~350mm)
JIS規格日本工業規格品
関連キーワード