用途パイプ先端部の接続ジョイントです。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途水栓ジョイントボックスの水栓ボックス用エルボの取り付け(挿入)及びロックリングの固定に
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
内径(mm)86
外径(mm)110
内径(Φmm)86
外径(Φmm)110
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。
材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS
色マットブラック
チューブ長さ(mm)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。
分岐側は常時給水されます。
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途家庭用13(1/2)用の泡沫パイプの先端にホース口が取り付けられます。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下
コード長さ(m)【制御部】1
適合場所洗面化粧室
使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)
使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)
通信方式Bluetooth(2.4GHz)
使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)
電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します
使用環境湿度(%)90以下
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
材質発泡ABS
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
ほとんどのメーカーに取付けできます。
仕様メッキ有
本体形状クロス
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソケット部に取り付けられているストレーナー付の止水弁です。
仕様●全長:41.5mm●ボンネット側直径:28mm●スピンドル側直径:9.5mm
アズワン品番65-8977-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
材質青銅製
パッキンアリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途水まわり補修パーツ。
KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所キッチン
商品タイプ台付
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。
パイプ長(mm)210
付属品浄水カートリッジ1個
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。
内径(Φmm)20
外径(mm)Φ30
仕様シールテープ1m付き
厚さ(mm)4
外径(Φmm)30
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
本体と止水栓の距離が短い場合、斜めジョイントを取り付けることで、ブレードホースが折れにくくなります。
仕様めっきなし
材質黄銅製
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
使用地区寒冷地
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工
1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。
2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。
3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。
4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。
5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。
6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品楽締めソケット
JIS規格日本工業規格品
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。
適合場所洗面所
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
関連キーワード