91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
用途洗濯機用 適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)43 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品) 付属品ワンタッチカプラ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチカプラ JIS規格日本工業規格品
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)64 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプロング、単水栓 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付) 電源アルカリ乾電池(単三)×2 センサー赤外線反射方式 適合場所洗面所 使用流体1~40°の上水道 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用環境湿度(%)90以下 吐出水量止水弁による流量調節可能 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75 電池寿命(年)2年(月4000回の使用で) 水栓タイプ単水栓
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 電源コード(m)1.9 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。 (※蛇口をしめて行ってください。)
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
仕様散水栓、固定コマ(JIS製品) 付属品ワンタッチカプラ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 付属品自動接手、ワンタッチカプラー JIS規格日本工業規格品
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用 取付ねじG1/2 適合カップリング横水栓(呼び13) 呼び径13
1個
539 税込593
当日出荷

適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷



13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合自在水栓(呼び13) 呼び径13
1個
649 税込714
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットブラック タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットホワイト タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷




1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷