適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
1パック(2セット)
¥729
税込¥802
6日以内出荷
適合KM5011、KM5021、KM5031、KM5041、KM5051、KM5061等
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地用
カップリング対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
仕様銅管径Φ10用
適合KM5011等
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
適合KM502A、KM507AE、KM302A、KM602A、KM607A、KM608A、KM327A等
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
適合KM506AE、KM601A、KM606A、KM326A、KM301A、KF605等
仕様銅管径Φ10用
仕様逆止弁なし、ハンドル90°開閉式
機能緊急止水機能付
取付板厚(mm)9.5~15
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
適合品番KM51C3、KF51C3、KM53N3
1個
¥8,688
税込¥9,557
6日以内出荷
めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
適合品番KM550、KF550、KM300AS、KF300AS、KM5000(T)、KM500A、KF500A、KM340AS、KM555G
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
適合品番KM150、KF151
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
適合品番KM55G-E、KF111G
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
適合品番寒冷地用:KF30N2W
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
適合品番寒冷地用:KM55GW-E、KM150W、KF151W、KF111WG
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
寸法(mm)【吐水空間】60
色マットグレー
取付穴径Φ22~Φ25
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
取付穴径Φ22~Φ25
使用地区一般地・寒冷地共用
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
用途給水専用
仕様逆止弁なし
タイプロングボディ
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)88
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
用途給水専用
仕様逆止弁なし
タイプロングボディ
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
用途給水専用
仕様逆止弁なし
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)196
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ143mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
吐水口高さ(mm)143
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
普通に使っていても節水効果があります。
色ホワイト
タイプシャワー専用(パイプ吐水付)
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
止水スイッチなし
水流切替×
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓
口数2
ハンドル形状三角ハンドル
普通に使っていても節水効果があります。
タイプシャワー専用
JIS規格日本工業規格品
普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、ストレーナ付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ