色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地用
カップリング対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
タイプハンドル式固定こま
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、ドライバー式
長さ(mm)420
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ドライバー式
銅パイプ・ナットなし
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
管長(mm)給水管/420
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性
材質合成ゴム、NBRニトリルゴム
厚さ(mm)2
使用温度(℃)-20~+120
最高使用温度(℃)+120
普通に使っていても節水効果があります。
パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。
先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。
水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に
仕様上向・下向兼用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
適合呼び13管用
材質黄銅製
普通に使っていても節水効果があります。
用途給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。
内径(Φmm)20
外径(mm)Φ30
仕様シールテープ1m付き
厚さ(mm)4
外径(Φmm)30
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
青ビス付き20(3/4)用
付属品青ビス付き20(3/4)用
呼び径(mm)20
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
寸法(mm)200
パイプ長(mm)200
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
水抜き栓付
用途寒冷地用
付属品水抜き栓付
吐水口長さ(mm)200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
寸法(mm)200
パイプ長(mm)200
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
仕様1mシールテープ付き
材質黄銅製
接続呼び13管用めねじと呼び13管用おねじ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)120
商品タイプデッキタイプ
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS312
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)190
ホース長さ(m)1.45
取付ピッチ(mm)120
200mmパイプ付
仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
200mmパイプ付
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品200mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)200
商品タイプデッキタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
200mmパイプ付
用途寒冷地用
仕様保証書、泡沫、省施工、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、節湯B、節湯C1
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
200mmパイプ付。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品200mmパイプ付、水受トレー付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
200mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
仕様保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)102
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
200mmパイプ付。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き
その他【最大設定量】400L
タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応
適合場所浴室
取付穴ピッチ(mm)100・200
回転角度(°)【排水口】180
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
取付穴ピッチに合わせ、水栓のピッチが調節可能
カウンターの取付ピッチ85mm・100mm・120mmに合わせて現場で調節が可能です。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS315T
仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ
ホース長さ(m)1.45
コーティング撥水膜コーティング
200mmパイプ付。eレバー。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、節湯B、節湯C1
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
200mmパイプ付。首振りシャワー。
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
200mmパイプ付
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品200mmパイプ付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ