「蛇口のタイプ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
用途洗濯機用水栓
仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所
使用地区一般地・寒冷地共用
取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39
タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。
シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
適合場所洗面所
浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:160°
浄水器
快適シャワー
撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:160°
関連キーワード