めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
めねじ×おねじ
用途20mm用
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×おねじ
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×おねじ
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×おねじ
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状ストレート
サイズF1/2×FM1/2
付属品ジョイントファスナー
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ
接続Rc×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ
接続Rc×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×ナット型
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじナット×おねじ型
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×ナット型
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじナット型×おねじ
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×おねじ
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ
接続Rc×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×ナット型
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×おねじ
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじナット型×おねじ
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじおねじ×ナット型
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじナット型×おねじ
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ(ナット型)
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ(ナット型)
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
仕様逆止弁、アングル形
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×おねじ
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×おねじ
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
仕様逆止弁なし
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)95
接続G×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。
シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
適合場所洗面所
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はプッシュするだけで簡単に切替ります。
シャワーヘッドが納まった状態で、左右に360°回転します。
適合場所洗面所
コーティング撥水膜コーティング
仕様逆止弁なし
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)95
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口長さ(mm)250
シャワー種類引出し式
商品タイプ台付
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
用途3ツ穴サーモ水栓の交換用
適合場所洗面所
使用地区一般
仕様逆止弁
付属品ストレーナ付逆止弁ユニット
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類引出し式
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁
ホース長さ(m)(白)1.6
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類ワンストップシャワーヘッド
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁
ホース長さ(m)(メタリック)1.6
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台
付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)150°
施工性上施工タイプ
シャワー種類引出し式
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品水受けトレー
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁
ホース長さ(m)(メタリック)1.6
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
関連キーワード
1
2
次へ