通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)100
商品タイプデッキタイプ
とめるぞう(緊急止水機能)付き
吐水口固定形
普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
仕様逆止弁なし
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)95
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
撥水パワーで水栓の水をはじきます
撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁
泡沫
使い易く、清掃性のいいハンドル
240mmパイプ付、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
240mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
240mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
240mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)120
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
240mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)120
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)85
左右区別右側シャワー
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
240mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)100
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)85
左右区別左側シャワー
1個
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)85
左右区別右側シャワー
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)85
左右区別左側シャワー
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
240mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)100
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様逆止弁なし
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)95
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁、可変ピッチ式
色(シャワーヘッド、ホース)グレー
ホース長さ(m)1.45
JIS規格日本工業規格品
パイプ長(mm)240
吐水口長さ(mm)240
関連キーワード