用途給水栓取付に使用するシールテープです。
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工
1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。
2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。
3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。
4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。
5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。
6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品楽締めソケット
JIS規格日本工業規格品
関連キーワード