カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • モノタロウ(1)
  • INAX(LIXIL)(58)
  • 日本イトミック(34)
  • STIEBEL(スティーベル)(12)
  • パロマ(61)
  • TOTO(2)
  • 三相電機(2)
  • ノーリツ(650)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • パーパス(20)
  • YAMAZEN(山善)(541)
  • リンナイ(497)
  • オンダ製作所(62)
  • ミヤコ(54)
  • カクダイ(20)
  • 河村電器産業(12)
  • 未来工業(10)
  • 日本パワーファスニング(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気給湯器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー2ハンドル混合栓併用型 KVKソーラー2ハンドル混合栓併用型KVK
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室吐水口長さ(mm)170タイプ170mmパイプ付
ソーラー2ハンドルシャワー併用型 KVKソーラー2ハンドルシャワー併用型KVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZ615ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
ソーラーサーモスタット式シャワー併用型 KVKソーラーサーモスタット式シャワー併用型KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式 KVK洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式KVK
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプポップアップ式
洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付 KVK洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付KVK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプゴム栓付
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー)KVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
適合場所流し台レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
ソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3 KVKソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3KVK
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様併用形
ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC KVKソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NCKVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型1構造、専用形
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63 KVKソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63KVK
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型3構造、専用形
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF52NC KVKソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF52NCKVK
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型3構造、専用形
ソーラー2ハンドルシャワー(併用形) KF51C3 KVKソーラー2ハンドルシャワー(併用形) KF51C3KVK
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様併用形
分岐水栓 KVK分岐水栓KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら