切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS315T
仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ
吐水口長さ(mm)190
ホース長さ(m)1.45
取付ピッチ(mm)100
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)120
商品タイプデッキタイプ
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
JIS規格日本産業規格品
使用地区一般地
商品タイプ壁付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)100
商品タイプデッキタイプ
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZ615
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
タイプ170mmパイプ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS312
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
タイプ170mmパイプ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
商品タイプ壁付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
JIS規格日本工業規格品
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品水受けトレー
レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
用途浴室用。
トラスコ品番379-6848
材質青銅
高さ(mm)118
タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)
奥行(mm)117
ホース長さ(m)1.6
吐出口径(mm)150
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様
レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)36~38
取付板厚(mm)5~30
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
吐水口固定、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品保証書
JIS規格日本工業規格品
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
用途寒冷地用
色ホワイト
適合場所浴室
使用地区寒冷地
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
色ホワイト
適合場所浴室
使用地区一般地
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品150mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様エコこま
付属品240mmパイプ付、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品150mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
用途寒冷地用
色ホワイト
適合場所浴室
使用地区寒冷地
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
適合場所浴室
使用地区一般地
色ホワイト
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
適合場所浴室
使用地区一般地
色ホワイト
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)85
左右区別右側シャワー
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
取付ピッチ(mm)85
左右区別左側シャワー
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
用途寒冷地用
色ホワイト
適合場所浴室
使用地区寒冷地
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
適合場所浴室
使用地区一般地
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワーヘッドマットブラック/シャワーホースマットブラック1.6m/マットブラックハンガー。
適合場所浴室
使用地区一般地
色マットブラック
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
240mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
150mmパイプ付、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品150mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
用途寒冷地用
適合場所浴室
使用地区寒冷地
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室
使用地区一般地
付属品楽付王ソケット付
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室
使用地区一般地
付属品楽付王ソケット付
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付
適合場所浴室
使用地区一般地
付属品楽付王ソケット付
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)85
左右区別右側シャワー
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま
付属品190mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)85
左右区別左側シャワー
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
左側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品300mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
取付ピッチ(mm)85
左右区別左側シャワー
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
適合場所浴室
使用地区一般地
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品170mmパイプ付、保証書
JIS規格日本工業規格品
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
240mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途寒冷地用
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
240mmパイプ付、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁
付属品240mmパイプ付、保証書
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
使用地区一般地
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付
用途寒冷地用
付属品楽付王ソケット付
適合場所浴室
使用地区寒冷地
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ