「kvk 部品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。
Xパッキンと樹脂座金のセットです。
仕様シングル用
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品ビス、青・赤キャップ
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途スーパーシングル用
適合KM550、KM556等
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
付属品ビス、青・赤キャップ
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
付属品C・Hキャップ
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
外径(Φmm)19.3
入数1パック2個入
1袋(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
質量(g)3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途シャワーホース用
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
適合水栓13(1/2)用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ノンアスベスト
1袋(2個)
¥199
税込¥219
欠品中
材質青銅製
呼び径(mm)13(1/2)用
材質EPDM
厚さ(mm)2.5
直径(Φmm)35
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性
材質合成ゴム、NBRニトリルゴム
厚さ(mm)2
使用温度(℃)-20~+120
最高使用温度(℃)+120
長さ(mm)200
ねじ規格W27山20
太さ(Φmm)17.5
パイプ長(mm)200
パイプ外径(Φmm)17.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ