「panasonic 単3」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約40
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
関連キーワード