4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL40
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプFL40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)10.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2030 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.3 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.054 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2650 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)196.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.070 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷