カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日新計器
  • bitstrong(11)
  • コクヨ(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • RIKEN(理研機器)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bswt」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
取付R1/2温度範囲(℃)0~100寸法(Φmm)面径呼び/75感温部(mm)600
バイメタル温度計 日新計器バイメタル温度計日新計器
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から43日以内出荷