カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アイテス
  • XP POWER(6)
  • エーモン(3)
  • 共和電業(3)
  • SCHAFFNER(3)
  • ナリカ(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • サンテック(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • リオン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ブルー(1)
  • Autobahn(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子収納ケース」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテスストリングチェッカー ソラメンテ-Zアイテス
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
本体からストリングに測定信号を送信し、太陽光パネルの内部抵抗を測定します。短絡電流を流さずに、安全かつ確実にパネル内部の断線や高抵抗によるクラスタ故障の有無を判断します。プローブ先端で電圧を検知することで、ボタンを押すことなく自動的に測定を開始。作業者はプローブ先端に集中し、安全に作業できます。しかも、測定時間は約3秒。効率よく作業できます。最大1500Vまでの開放電圧を測定。インピーダンス測定の結果と合わせて、クラスタ断線・高抵抗化・BPDショートの各故障モードを現場で簡単に判断できます。本体メモリー容量は4000件、約30MW分の点検結果を記録可能。さらに、SDHCメモリーカードに書き出しもできます。頻繁なデータ消去は不要、大規模発電所の連続作業も可能です。発電所、接続箱、ストリングの3階層の番号を本体に記録できます。測定結果はSDHCメモリーカードを経由してPCへcsvデータとして取り込み可能。専用ソフトは不要です。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)とあわせて使うことで、送電前や送電停止時のクラスタ断線パネルの点検に対応可能。また、ケーブル断線やコネクタ脱落の位置特定にも、効果を発揮します。
仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●使用環境温度・湿度:0~40[℃]85[%]以下(結露なきこと)●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●検査抵抗:0~1,000[Ω]●検査電圧:0~1,500[V]●電池持続時間:8時間程度(1,900[mAh])付属品本体、壁掛けフック、プローブ(直流電圧1500V対応) ケーブル(1.5m) P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、USBコネクタ防塵キャップ、SDHCメモリーカード、SDHCカードスロット防塵キャップ、単3ニッケル水素充電池4本+充電器、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):230×117×55質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):620+106(ニッケル水素充電池)長さ(m)コンタクトプローブ:リード長1.5電源単3ニッケル水素充電池、4本オートパワーオフあり(節電機能付き)データ記録件数最大4,000件
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテスストリングチェッカー ソラメンテ-Zアイテス
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
パネルの故障をより正確に判断。アイテス独自の信号解析技術をさらに向上させることで、配線長やパネル配置による影響をできる限り抑えました。プローブをコンタクトすると測定を自動開始。プローブを両手で扱うことができ、より効率よく安全に測定ができるようになりました。PN端子が離れている接続箱でも一人で測定できます。サイト、接続箱やストリングの番号を任意の値に設定できます。測定ごとにストリング番号が繰り上がる自動ナンバリング機能を搭載。記録容量がSZ-100の3倍の3000件に。SDHCメモリーカードに書き出せばさらに点検ができ、記録件数は無制限。大規模発電所にも対応します。液晶表示画面をSZ-100の約2倍に拡大。視認性を高め、表示情報量も多くなりました。
仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●測定抵抗範囲:0~1,000[Ω]●測定電圧範囲:0~1,000[V]●電池持続時間:8時間程度(2,100[mAh]4本)付属品本体、壁掛けフック、プローブ 先端部 P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1個、プローブ ケーブル(1m)P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、SDHCメモリーカード、単3乾電池4本、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書寸法(mm)本体ユニット:165×85×35、本体ユニット(シリコンカバーを含む):174×89×48質量(g)本体ユニット:280+104(乾電池)、本体ユニット(シリコンカバーを含む):430+104(乾電池)長さ(m)テストリード:1電源単3乾電池、ニッケル水素充電池、4本使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフあり(省電力機能付き)使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)データ記録件数最大3,000件
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら