1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開平演算器 本器は入力された圧力に比例する電気信号を内部で開平演算を行い、風量に比例した電流信号にして出力します。 入力信号と出力信号とは電気的に絶縁されています。
電源(V)100AC±10%(50/60Hz)、約3.5VA 入力信号4~20mADC(入力抵抗50Ω) 出力信号4~20mADC(負荷抵抗500Ω以下) 精度(%)±1%FS(20℃において)ただし出力信号15~100%FS間において 温度特性±0.01%FS/℃(0~40℃において) 材質外装:ポリカーボネートおよびABS樹脂 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー) 耐電圧(V)電源端子-ケース間:1000AC(50/60Hz 1分間) 取付方式レール取付(適合レール/35mm幅DINレール) 質量(g)約300 仕様開平出力カット点:15%FS以下
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ