33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総圧と静圧を測定する総静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用 管内圧測定用 ビニル管用 材質ステンレス鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山本電機製作所総静圧管 金属管 od6mm
総圧と静圧を測定する総静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用 管内圧測定用 金属管用 材質ステンレス鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 材質PBT・黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)110 口金PR
1台
3,998 税込4,398
31日以内出荷

室内などの静止空気圧測定用
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン 材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0 適合ピトー管:PTKー□□6、PTSー□□6、PTTー□□6
1台
1,198 税込1,318
31日以内出荷

室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 材質PBT・黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)110 口金PT
1台
3,500 税込3,850
31日以内出荷

室内などの静止空気圧測定用
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン 材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0 適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4
1台
1,198 税込1,318
31日以内出荷

室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
1,298 税込1,428
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ WO81
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 測定方式差圧式 表示目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4) 極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 材質(エレメント)シリコーンゴム 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約270 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 目盛表示角:約270°広角表示 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
24,580 税込27,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
材質黄銅・リン青銅 パネルカット寸法(mm)Φ6.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい 独自の機構 ヒステリシスの小さい 高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風速・風量計測 レンジ0~500Pa 形状パネル角形 置針置針2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
33日以内出荷

風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
材質PBT・黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷

風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
材質PBT・黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170
1台
6,998 税込7,698
31日以内出荷

室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
1,198 税込1,318
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用 材質黄銅・リン青銅 パネルカット寸法(mm)Φ6.5
1台
1,498 税込1,648
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所マノシス圧力伝送器
エコ商品
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
23日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 材質PBT・黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170 口金PT
1台
6,998 税込7,698
31日以内出荷

クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 寸法L(mm)68 適合壁厚(mm)10~55 仕上切削仕上げ 材質ステンレス鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 寸法L(mm)68 適合壁厚(mm)10~55 仕上鏡面仕上げ 材質ステンレス鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
16,980 税込18,678
30日以内出荷

クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 寸法L(mm)43 適合壁厚(mm)10~30 仕上鏡面仕上げ 材質ステンレス鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷

静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 材質PBT・黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170 口金PR
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷

壁取付用に設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
4,798 税込5,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用 材質黄銅・リン青銅 パネルカット寸法(mm)Φ6.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 長さ(mm)170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

壁取付用に設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
4,198 税込4,618
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:0~20kPa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直~水平(取付任意)●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164410 アズワン品番67-4835-77
1個
28,180 税込30,998
8日以内出荷

高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:-50~+50Pa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直指定●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164405 アズワン品番67-4835-76
1個
28,180 税込30,998
8日以内出荷

高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:0~30kPa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直~水平(取付任意)●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164413 アズワン品番67-4835-78
1個
28,180 税込30,998
8日以内出荷

開平演算器 本器は入力された圧力に比例する電気信号を内部で開平演算を行い、風量に比例した電流信号にして出力します。 入力信号と出力信号とは電気的に絶縁されています。
電源(V)100AC±10%(50/60Hz)、約3.5VA 入力信号4~20mADC(入力抵抗50Ω) 出力信号4~20mADC(負荷抵抗500Ω以下) 精度(%)±1%FS(20℃において)ただし出力信号15~100%FS間において 温度特性±0.01%FS/℃(0~40℃において) 材質外装:ポリカーボネートおよびABS樹脂 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー) 耐電圧(V)電源端子-ケース間:1000AC(50/60Hz 1分間) 取付方式レール取付(適合レール/35mm幅DINレール) 質量(g)約300 仕様開平出力カット点:15%FS以下
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷