3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山本電機製作所マノスタースイッチ
エコ商品
多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下) 保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時) 取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

山本電機製作所マノスタースイッチ
エコ商品
多条ねじ採用による広い設定範囲。接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要。高精度を実現。口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)。EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間 測定方式差圧式 設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定 保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
1個
19,180 税込21,098
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 口金一体型 測定方式差圧式 材質(接点)銀合金/金めっき 設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質外装:ポリカーボネート 耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー) 耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下) 極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム 接点構成SPDT(単極双投) 電気的寿命10万回以上 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)