カテゴリ
- 測定用品(150)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
- モノタロウ(5)
- ホンダ(1,125)
- Lumberg Automation(321)
- SMC(311)
- RS PRO(286)
- YAMAHA(ヤマハ)(203)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(200)
- スズキ(124)
- スバル(115)
- SICK(103)
- 日野自動車(95)
- 長野計器(91)
- 三菱ふそう(75)
- いすゞ自動車(74)
- コクヨ(71)
- AMPHENOL(58)
- SIEMENS(50)
- カワグレ(50)
- フエニックス・コンタクト(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「saa」の検索結果

マノスターゲージ
山本電機製作所(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
マノスターゲージ
山本電機製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から21日以内出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
マノスターゲージ WO81
山本電機製作所¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から30日以内出荷高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド質量(g)約270測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能材質(エレメント)シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスタースイッチ MS99
山本電機製作所¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から15日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
マノスターゲージ
山本電機製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスタースイッチ MS61A
山本電機製作所¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から30日以内出荷小型微差圧スイッチ 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリアミド質量(g)約140定格DC0.1A-30V接点単極常開密閉形接点構成SPST(単極単投)、N.O.口金ビニル管用構造接点:リードスイッチ測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20最大開閉電流DC0.25A取付ねじサイズM4適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)最大開閉電圧(V)DC100電気的寿命10万回以上最大開閉電力(W)DC10耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下
RITS5Pコネクタ付ケーブル
山本電機製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷EMD8Aに接続するコネクタ付ケーブルです。 本製品のシースケーブルおよびその他の構成部品は塩化ビニルを意図的に使用していません。 RITSプラグ・コネクタはTE Connectivity社の製品です。用途EMD8A接続用コネクタ付ケーブル被覆外径(mm)芯線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#24
マノスターゲージ
山本電機製作所¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
飾りピトー管
山本電機製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30材質ステンレス鋼寸法L(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
マノシスデジタル微差圧計
山本電機製作所¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から23日以内出荷48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
総静圧管 ビニル管 id6mm
山本電機製作所¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から30日以内出荷総圧と静圧を測定する総静圧管用途風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S
山本電機製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。用途ビニル管用材質ステンレス鋼
QDP33 背面パネルアダプタ
山本電機製作所¥849税込¥9341個当日出荷用途計器本体をパネルに取り付けるときに、前面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
伝送器 EMT6
山本電機製作所¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から30日以内出荷小型微差圧伝送器 小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。 センサ部にヒステリシスの小さい シリコーンゴムを採用 上部にゼロ調整トリマがあり 設置後のゼロ調整が容易仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)材質外装:ポリアミド質量(g)約110タイプ露出端子形口金ビニル管用測定方式差圧式精度(%)(20℃において)±2.5FS出力電流(mA)2線式4~20DC絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示温度特性(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃耐圧力(kPa)計器本体:50伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気信号交換方式:可変インダクタンス衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスタースイッチ
山本電機製作所¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から23日以内出荷多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
腐食性ガス吸収器 金属管 od6mm SUS FG-MT6-S
山本電機製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。用途金属管用材質ステンレス鋼
インナースリーブセット
山本電機製作所¥269税込¥2961個当日出荷金属管用口金と組み合わせて使用するスリープセット用途プラスチック配管を接続するために使用適合本体WO81シリーズ材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)200
WO81封止栓
山本電機製作所¥359税込¥3951個10日以内出荷計器本体購入時にはすでに装着されています。用途封止用プラグ仕様本体購入時付属品適合F形専用材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
WO71カスタムシール
山本電機製作所¥359税込¥3951個10日以内出荷計器本体に貼り付けて色分目盛や差圧予定値・限界値の指標として自由にご使用いただけます。材質ポリエステルフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
WO71口金
山本電機製作所¥919税込¥1,0111個11日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にはすでに装着されています。用途回転式エルボ。内径4mmのチューブ接続可能。仕様本体購入時付属品適合N形、R形専用材質ポリカーボネート・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ
山本電機製作所¥14,980~税込¥16,478~1個14日以内出荷から23日以内出荷設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
WO81口金 高圧側
山本電機製作所¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別高圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
QDP33 前面パネルアダプタ 36mm角
山本電機製作所¥849税込¥9341個16日以内出荷パネルカット36×36mm用。 計器本体をパネルに取り付けるときに、背面パネルアダプタとセットで使用します。用途36角パネル取付用。背面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33 前面パネルアダプタ 31mm角
山本電機製作所¥559税込¥6151個16日以内出荷パネルカット31×31mm用。 計器本体をパネルに取り付けるときに、背面パネルアダプタとセットで使用します。用途31角パネル取付用。背面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用PR口金
山本電機製作所¥1,598税込¥1,7581個16日以内出荷チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。配管はPT口金と同じです。 取り付けには対辺3の六角レンチが必要です。用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
M5P口金用カラーキャップ 低圧側 L 青
山本電機製作所¥309税込¥3401個16日以内出荷用途低圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
M5P口金用カラーキャップ 高圧側 H 赤
山本電機製作所¥309税込¥3401個16日以内出荷用途高圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用PT口金
山本電機製作所¥849税込¥9341個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6) 取り付けには対辺2.5の六角レンチが必要です。用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
WO81背面配管アダプタ
山本電機製作所¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
RITSプラグコネクタ5P黄色
山本電機製作所¥879税込¥9671個15日以内出荷用途EMD8Aに使用する配線側プラグ・コネクタ適合サイズ(配線)公称断面積:0.1~0.5mm2、仕上り外径:1.0~1.15mm色(カバー)黄RoHS指令(10物質対応)対応
MS99VT口金
山本電機製作所¥359税込¥3951個16日以内出荷内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にすでに装着されています。仕様本体購入時付属品材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応