「ガス用デジタルマノメ(ᄀ)」の検索結果
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体水
最高使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
取付姿勢水平
圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)30