2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2) 電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)