カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 愛知時計電機
  • モノタロウ(4)
  • ケニス(1)
  • イチネンTASCO(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • ヤガミ(1)
  • エスコ(9)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(2)
  • 阪口製作所(13)
  • ヤマト産業(39)
  • アズワン(13)
  • CKD(157)
  • 東洋バルヴ(60)
  • 日酸TANAKA(48)
  • azbil(旧:山武)(40)
  • ユタカ(Crown)(34)
  • honeywell(28)
  • ツァイス(ZEISS)(27)
  • SMC(25)
  • Nikon(ニコン)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窒素ガス」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管理用タービンメーター 愛知時計電機管理用タービンメーター愛知時計電機
209,800税込230,780
1台
48日以内出荷
寸法a-Φb(mm)4-19本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)最大使用圧力(kPa)980精度±1%FSかつ±3%RS表示部実流量を液晶表示使用温度範囲(℃)(-)10~60取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
管理用タービンメーター 愛知時計電機管理用タービンメーター愛知時計電機
119,800税込131,780
1台
43日以内出荷
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3接続口径Rc2質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)(-)10~60寸法L(mm)200寸法H(mm)100電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)85材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)10~100圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて)最大使用圧力(kPa)100
管理用タービンメーター 愛知時計電機管理用タービンメーター愛知時計電機
99,980税込109,978
1台
43日以内出荷
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(-)10~60寸法L(mm)170寸法H(mm)74電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)73材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)4~30最大使用圧力(kPa)100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら