6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 取付姿勢H(水平) 計量範囲100
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
容量30 口径(Φmm)50 材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 最大流量(m3/h)(定格)16 取付姿勢H(水平) 型式承認番号L093 最大表示量(m3)99999.999 流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲100 使用流量(m3/月)700
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。検針のしやすさを追求した表示部回転型の高機能乾式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 取付姿勢H(水平) 型式承認番号L204 最大表示量(m3)9999.999 計量範囲100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 取付姿勢H(水平) 計量範囲100
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 取付姿勢H(水平) 最大表示量(m3)9999.999 計量範囲100
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)