12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
突然の打ち合わせにも対応。デザイン性・機動性に優れた脚形状 おしゃれなオフィス家具にあわせやすいスマートな脚形状。移動時に踏み出す足の動きを妨げず、軽量で機動性・安定性にも優れています。 工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。 パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。 また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。 使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応) プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。 ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。 プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
仕様両面スチール:無地/無地 付属品トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大) 材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 幅(mm)956 質量(kg)10.7 高さ(mm)1800 奥行(mm)572 キャスターストッパー付(全個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×572×1800 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1176 製品サイズ(mm)W956×D572×H1800 脚の種類キャスター付き
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。 空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。 ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。 使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 奥行(mm)589 キャスターストッパー付(全個) 脚の種類キャスター付き
1台ほか
41,980 税込46,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 奥行(mm)589 キャスターストッパー付(全個) 色(天板)ホワイト グリーン購入法適合 取扱説明書(7.9MB) 脚の種類キャスター付き サービス分類組立・設置・取付
1セット
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)、壁掛け専用バー 材質フレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、板面=PET 質量(kg)23 ホワイト タイプ壁掛けタイプ 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1691×173×1124(カメラ使用時 1277) インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) 関連資料準備ガイド(0.64MB) 安全上のご注意(3.87MB)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。 空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。 ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。 掲示面はマグネットとピンの両方に対応。 使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:片面=水性塗装鋼板(スチール/無地)、片面=クロス(ポリエステル)、芯材:スチール・段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 奥行(mm)589 キャスターストッパー付(全個) 脚の種類キャスター付き
1台ほか
55,980 税込61,578
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。掲示面はマグネットとピンの両方に対応。使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:片面=水性塗装鋼板(スチール/無地)、片面=クロス(ポリエステル)、芯材:スチール・段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 奥行(mm)589 キャスターストッパー付(全個) グリーン購入法適合 取扱説明書(7.9MB) 脚の種類キャスター付き サービス分類組立・設置・取付
1セット
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KW-0609DSVT 横回転式 コンパクトホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
小型ホワイトボード、ワンタッチストッパーで片手で簡単に横回転できます。 ちょっとした打合せの際に手軽に移動。横回転なので回転半径が小さく、省スペースのホワイトボードです。本体側面に、ワンタッチでロックを解除できるストッパーを装備。 片手で簡単に操作できます。 プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)567×867 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(中) 材質脚:スチールパイプ(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装)、粉受:ABS押出し材、コーナー:ABS樹脂、キャスター:ストッパー付(対角2個) 質量(kg)8.7 製品サイズ(mm)W748xD462xH1605 設置条件設置・組立なし
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)