ニッケルホーロー板面仕様の脚付きホワイトボード・スリムタイプ
フリースペースのような狭いスペースでも邪魔にならないサイズです。
会議室ではない新たなミーティングスペースを創出します。
両サイドの脚が板面の上部と揃う、一体感のあるデザイン。
スッキリとしたシルエットで、様々なオフィス空間にフィットします。
ボードは回転式、センターストッパーで固定します。
ニッケルホーロータイプは特殊鋼板にニッケル処理を施し表面をホーローで仕上げています。
錆やアルコール、ひっかき傷などに強く、耐久性に優れています。
ガラスコーティングされた表面は平滑性が高いため文字が鮮明で見えやすく、マーカーの書き味も滑らかです。
消去性も高いので美しい状態を長期間保つことができます。
表示内容無地
質量(kg)17
タイプ縦型スリムタイプ
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)862×1162
製品サイズ(mm)W1046×D594×H1800
設置条件設置・組立なし
1台
¥72,980
税込¥80,278
15日以内出荷
ニッケルホーロー板面仕様の脚付きホワイトボード
両サイドの脚が板面の上部と揃う、一体感のあるデザイン。
スッキリとしたシルエットで、様々なオフィス空間にフィットします。
ボードは回転式、センターストッパーで固定します。
表(スチール)は板書用、裏はマグネット対応なので、掲示物の貼り付けが可能です。
ニッケルホーロータイプは特殊鋼板にニッケル処理を施し表面をホーローで仕上げています。
錆やアルコール、ひっかき傷などに強く、耐久性に優れています。
ガラスコーティングされた表面は平滑性が高いため文字が鮮明で見えやすく、マーカーの書き味も滑らかです。消去性も高いので美しい状態を長期間保つことができます。
表示内容無地
設置条件設置・組立なし
質量(kg)17
タイプ縦型スリムタイプ
表示内容無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)862×1162
製品サイズ(mm)W1046×D594×H1800
設置条件設置・組立なし
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥72,980
税込¥80,278
15日以内出荷
小型ホワイトボード、ワンタッチストッパーで片手で簡単に横回転できます。
ちょっとした打合せの際に手軽に移動。横回転なので回転半径が小さく、省スペースのホワイトボードです。本体側面に、ワンタッチでロックを解除できるストッパーを装備。 片手で簡単に操作できます。
プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)567×867
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(中)
材質脚:スチールパイプ(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装)、粉受:ABS押出し材、コーナー:ABS樹脂、キャスター:ストッパー付(対角2個)
質量(kg)8.7
製品サイズ(mm)W748xD462xH1605
設置条件設置・組立なし
1台
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
関連キーワード