1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.062
寸法(cm)3.5×3.5×17
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能
持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.037
寸法(cm)3.5×3.5×9.5 c
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.052
寸法(cm)3.5×3.5×17.5
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。
耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.197
耐荷重(kg)1
寸法(cm)2.5×2.5×25.6
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.145
寸法(cm)5×5×21 c
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
マグネットでポールなどに装着可能なゴリラポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、スティール、TPE
質量(kg)0.096
色黒
寸法(cm)5.2×3.4×16.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
ゴリラポッドつきのスマートフォンホルダー
ボールヘッドでスマートフォンの角度も自在に調整可能
1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.071
色黒
寸法(cm)4×3.4×16.5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)0.87
色黒
段数脚:4
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)8.7×8.7×39.8
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
タブレットをハンズフリーで使用できるプレミアムロックマウントです。
iPad miniやiPad Air Proなど7~10インチのタブレット向けのマウント
ほとんどのタブレットモデルに適合するサイズ
耐久性のあるABS、TPEグリップ、ステンレス鋼を使用したプレミアムビルド
縦向きまたは横向きに回転し、安全にロック
ゴリラポッドを始め、カメラネジを備えた三脚にタブレットを取り付けることができます。
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.15
寸法(cm)5.3×7.6×13.6
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適
パン・ボールロックを1つのノブで操作
底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能
カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ
質量(kg)0.144
寸法(cm)6×6.5×7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
多彩な使い方ができるテレポッド
手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能
耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能
テレポッドの先端は1/4''ネジに対応
最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.41
耐荷重(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。
ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン
質量(kg)0.09
色黒
寸法(cm)3.1×6×16.1
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
グリップタイト 360 スマートフォンマウントは、グリップタイトシリーズの新製品です。
JOBYオリジナルデザインで、1/4''のねじで、どんな三脚でも使用できます。
最大で幅8.8cmまでのスマートフォンを固定することができ、奥行きもあるため薄手のケースなら装着したままでも使用可能です。
マウントは360°回転できるため、カメラの縦横切り替えも容易です。
また、両端のコールドシューマウントにライトやマイクを装着することができるため、上級者のクリエイターにとっても便利なスマートフォンマウントです。
材質ゴム、プラスチック
質量(kg)0.06
色黒
寸法(cm)4×2.4×13.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード