「カメラ棒」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
325gまでのカメラ用のコンパクトバージョン
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
ボールヘッドの上にJOBYの各種マウントを接続することも可能
コンパクトカメラ、360°カメラなどに最適
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.159
寸法(cm)3.81×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備
「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属
他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能
仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.189
容量(kg)0.325
寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
多彩な使い方ができるテレポッド
手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能
耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能
テレポッドの先端は1/4''ネジに対応
最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.41
耐荷重(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
三脚部は開脚角度が2段階に切り替え可能
ボールヘッドは、パン動作、縦位置撮影が可能
1kg以下のカメラに対応
ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ、360°カメラ、アクションカメラなどをサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質アルミ、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.244
容量(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
関連キーワード