本格的な一眼カメラにも使える、イタリア製フレキシブル三脚
用途カメラ用ミニ三脚
材質アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)0.47
耐荷重(kg)3
寸法(cm)7.7×5.3×30
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.062
寸法(cm)3.5×3.5×17
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能
持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.037
寸法(cm)3.5×3.5×9.5 c
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。
耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.197
耐荷重(kg)1
寸法(cm)2.5×2.5×25.6
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
三脚部は開脚角度が2段階に切り替え可能
ボールヘッドは、パン動作、縦位置撮影が可能
1kg以下のカメラに対応
ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ、360°カメラ、アクションカメラなどをサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質アルミ、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.244
容量(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
軽量でコンパクト。GorillaPod 500 Actionは500gまでのアクションカムとデバイスをピンでジョイント可能
すべてのGoProアクションカメラにピンで接続して統合可能
どんなアングルでもオブジェクトにデバイスを安全につなげる柔軟なジョイント
多目的:三脚や巻き付けるマウントとしての機能
携帯性:折り畳み脚部を含めた重さは85g
堅牢:ベストな素材か確証するための100回以上のプラスチックテスト済み
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.083
寸法(cm)4×4×20.5
アタッチメントGoPro mount
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.052
寸法(cm)3.5×3.5×17.5
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
325gまでのカメラ用のコンパクトバージョン
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
ボールヘッドの上にJOBYの各種マウントを接続することも可能
コンパクトカメラ、360°カメラなどに最適
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.159
寸法(cm)3.81×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アクションカメラおよび360°カメラ用セルフィースティック
剛性に優れ、撓りの少ない伸縮式ポール
ハンドグリップ、セルフィースティック、ミニ三脚、伸縮ポールスタンドの4通りの使い方
ドレインシステム付きのため、雨天や水辺での使用も可能
ドローンのようなアングルも可能な長尺ポール
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質アルミ、ポリカーボネートPC、ステンレス鋼、Silicone、TPE
質量(kg)0.53
色黒・赤
容量(kg)0.5
寸法(cm)3×3×34.8~120
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
GoPro/アクションカメラを滑らかな表面に素早く装着できるパーフェクトなマウント
工業用強化サクションカップが滑らかな表面でしっかりとサクションカップを固定
ゴリラポッドボールとクイックカメラアングル調整のためのソケットアーム
どんな角度からでも簡単、素早いセットアップできるクイックツイストロック
機材の変更に素早く対応する取り外し可能なアームとGoPro マウント
仕様デバイス:Action Video Cam
材質ABS Plastic、TPE
質量(kg)0.11
寸法(cm)4×13.4×20
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.145
寸法(cm)5×5×21 c
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備
「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属
他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能
仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.189
容量(kg)0.325
寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
ゴリラポッドつきのスマートフォンホルダー
ボールヘッドでスマートフォンの角度も自在に調整可能
1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.071
色黒
寸法(cm)4×3.4×16.5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミニウム製ゴリラポッドスタンドと、Arca-Swiss(TM) 互換のクイックリリースプレートを備えたボールヘッドを組み合わせた、プロ仕様のフレキシブル三脚です。これまでに数々の賞を受賞し、著名なYouTuberのお気に入りでもあるこの三脚は、握る、立てる、巻き付ける、の三通りの使い方が可能です。耐荷重は5kgで、プロ仕様のカメラやデバイスを支えるための十分な強度を備えています。イタリア製。アルカスイス互換のクイックリリースプレート付きボールヘッド
用途様々な設置条件でカメラを支えるフレキシブルな脚とボールヘッド
質量(kg)0.74
耐荷重(kg)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)0.87
色黒
段数脚:4
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)8.7×8.7×39.8
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
マグネットでポールなどに装着可能なゴリラポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、スティール、TPE
質量(kg)0.096
色黒
寸法(cm)5.2×3.4×16.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
タブレットをハンズフリーで使用できるプレミアムロックマウントです。
iPad miniやiPad Air Proなど7~10インチのタブレット向けのマウント
ほとんどのタブレットモデルに適合するサイズ
耐久性のあるABS、TPEグリップ、ステンレス鋼を使用したプレミアムビルド
縦向きまたは横向きに回転し、安全にロック
ゴリラポッドを始め、カメラネジを備えた三脚にタブレットを取り付けることができます。
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.15
寸法(cm)5.3×7.6×13.6
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚
通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。
サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。
スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。
マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド
付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント
質量(kg)0.25
耐荷重(kg)1
収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
多彩な使い方ができるテレポッド
手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能
耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能
テレポッドの先端は1/4''ネジに対応
最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.41
耐荷重(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
優れた品質のカメラ取付用ブイロギングマイク
マイクが必要な屋外でのモバイルコンテンツクリエーターのためにデザイン
コンパクトで携帯可能-スマートフォンとCSCにパーフェクトなサイズで
ブイロギングレディ- スーパーカーディオイドパターンはブイロギングボイスにフォーカス
優れた衝撃吸収性- Rycote(R) Duo-Lyre(R) ショックマウント
マルチデバイスサポート- カメラとモバイルケーブル
ダイレクトコネクション- 20マウントで三脚にダイレクトに装着
材質ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリウレタン
質量(kg)0.04
色Black/Red
周波数(Hz)35~20k
感度-38
寸法(cm)9.3×7.5×7.1
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適
パン・ボールロックを1つのノブで操作
底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能
カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ
質量(kg)0.144
寸法(cm)6×6.5×7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
COMPACT アドバンスはJOBY COMPACTファミリーの最上位モデルです。
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
3ウェイ雲台のQRプレートは、ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
雲台のハンドルは折りたたむことができるため、持ち運びの際はコンパクトに収納することができます。
強化アルミニウム構造のため、耐久性も十分です。
3kgの耐荷重性能を備えており、最新のカメラシステムも安心して使用することができます。
仕様雲台タイプ:3ウェイ、雲台脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)1.42
色ブラック/レッド
段数脚:5
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-30/+90
耐荷重(kg)3
寸法(cm)13.3×13.3×44
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
COMPACT アドバンス キットはJOBY COMPACTファミリーの最上位モデルです。
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
3ウェイ雲台のQRプレートは、ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 雲台のハンドルは折りたたむことができるため、持ち運びの際はコンパクトに収納することができます。
強化アルミニウム構造のため、耐久性も十分です。
3kgの耐荷重性能を備えており、最新のカメラシステムも安心して使用することができます。
仕様雲台タイプ:3ウェイ雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)1.48
色ブラック/レッド
段数脚:5
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-30/+90
耐荷重(kg)3
寸法(cm)13.3×13.3×44
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。
ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン
質量(kg)0.09
色黒
寸法(cm)3.1×6×16.1
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
グリップタイト 360 スマートフォンマウントは、グリップタイトシリーズの新製品です。
JOBYオリジナルデザインで、1/4''のねじで、どんな三脚でも使用できます。
最大で幅8.8cmまでのスマートフォンを固定することができ、奥行きもあるため薄手のケースなら装着したままでも使用可能です。
マウントは360°回転できるため、カメラの縦横切り替えも容易です。
また、両端のコールドシューマウントにライトやマイクを装着することができるため、上級者のクリエイターにとっても便利なスマートフォンマウントです。
材質ゴム、プラスチック
質量(kg)0.06
色黒
寸法(cm)4×2.4×13.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード