ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。
耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.197
耐荷重(kg)1
寸法(cm)2.5×2.5×25.6
1本
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.145
寸法(cm)5×5×21 c
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.062
寸法(cm)3.5×3.5×17
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:70
耐荷重(kg)3
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
本格的な一眼カメラにも使える、イタリア製フレキシブル三脚
用途カメラ用ミニ三脚
材質アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)0.47
耐荷重(kg)3
寸法(cm)7.7×5.3×30
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
パターンカーディオイド
外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:40
耐荷重(kg)3
パターンスーパーカーディオイド
外寸(cm)マイク:9.3×7.5×7.1
脚高(cm)30(収納時)
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
アルミニウム製ゴリラポッドスタンドと、Arca-Swiss(TM) 互換のクイックリリースプレートを備えたボールヘッドを組み合わせた、プロ仕様のフレキシブル三脚です。これまでに数々の賞を受賞し、著名なYouTuberのお気に入りでもあるこの三脚は、握る、立てる、巻き付ける、の三通りの使い方が可能です。耐荷重は5kgで、プロ仕様のカメラやデバイスを支えるための十分な強度を備えています。イタリア製。アルカスイス互換のクイックリリースプレート付きボールヘッド
用途様々な設置条件でカメラを支えるフレキシブルな脚とボールヘッド
質量(kg)0.74
耐荷重(kg)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚
通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。
サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。
スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。
マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド
付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント
質量(kg)0.25
耐荷重(kg)1
収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
スマートフォンを使って高品質なサウンドの動画を撮りたい方に最適なキット
ゴリラポッド1Kスタンド、ウェイボ モバイル、グリップタイトスマートがセットになったブイロガー、コンテンツクリエーター向けのキット
立てる、にぎる、巻き付けることができるフレキシブルな三脚
コールドシューマウントを備えたスマートフォン用アダプター
スマートフォンを縦位置・横位置どちらの向きでも取付け可能
コンパクトながら高品質の音をとらえる高性能マイク
Rycote(R) Lyre(R)を基にしたショックマウントシステム
質量(kg)0.25
色黒
耐荷重(kg)1
寸法(cm)7×8.1×34.5
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
関連キーワード