13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)0.87 段数脚:4 角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90 耐荷重(kg)1.5 寸法(cm)8.7×8.7×39.8 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部:1/4''
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く 縦横撮影が簡単に調整可能 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 上部にコールド―シューマウントがあり、LEDライトなど取付可能 ロック機構がついており、縦または横位置でしっかりと固定可能
仕様デバイス:Flash & LED、Large Phone、Mic (cold shoe)、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.069 寸法(cm)5.8×6.7×13.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, Universal flash shoe
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

自由に曲げられ、撮影の可能性を無限大に フレキシブルながら堅牢なアルミ素材のアームキット アルミ素材の本格派アームキット 1/4''ネジに3/8''アダプター付属。 コールドシューマウントPRO 2点とバネ内蔵ピンマウント付属 モバイル撮影にLEDライトやマイクが装着可能なアーム
材質アルミ、ゴム、ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.305 容量(kg)0.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, 3/8" adapter, Universal flash shoe
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

本体にはカメラを、アームにはLEDライトやマイクが装着可能 耐荷重5kgと一眼レフカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り 脚もアーム自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 アルカスイス互換のクイックシュー
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Pro DSLR 材質ABS Plastic、Nylon Webbing、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.84 耐荷重(kg)5 寸法(cm)8×12×33 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
質量(kg)0.06 耐荷重(kg)3 寸法(cm)4×6.7×14
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)1.22 ブラック/レッド 段数脚:5 角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90 耐荷重(kg)1.5 寸法(cm)10.7×10.7×45.3 アタッチメント最上部:1/4''
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

COMPACT アドバンス キットはJOBY COMPACTファミリーの最上位モデルです。 JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 3ウェイ雲台のQRプレートは、ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 雲台のハンドルは折りたたむことができるため、持ち運びの際はコンパクトに収納することができます。 強化アルミニウム構造のため、耐久性も十分です。 3kgの耐荷重性能を備えており、最新のカメラシステムも安心して使用することができます。
仕様雲台タイプ:3ウェイ雲台、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)1.48 ブラック/レッド 段数脚:5 角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-30/+90 耐荷重(kg)3 寸法(cm)13.3×13.3×44 アタッチメント最上部:1/4''
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド 付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント 質量(kg)0.25 耐荷重(kg)1 収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能 着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウント 幅13~23.5cmのタブレット端末に対応 ほとんどの保護ケースを装着したまま使用可能 180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能 マイクやライトの装着が可能 ゴリラポッドアームの装着が可能 屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレット端末用マウントです。横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行1.7cmまでのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式のコールドシューPROを装備しているため、動画撮影やビデオ会議の際に必要に応じてビーモ等のライトやウェイボ等のマイクを装着することができます。また、両サイドにはゴリラポッドアームを装着できる1/4インチねじも装備しており、撮影システムをさらに拡張することも可能です。(アームやアクセサリは別売です)。 本製品は、1/4インチマウントを介して、ゴリラポッドや他の三脚に装着することができます。
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 寸法(cm)16.8×8×6 適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズLは最大で2.5kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。雲台はクイックリリースプレート方式で使い勝手がよく、ボールヘッドのロックはねじ式で、水準器を装備しているため水平出しも容易です。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド(QRプレート付属) 付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント 質量(kg)0.42 グレー 耐荷重(kg)2.5 収納時寸法(cm)5.5×7.3×31.5
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷

MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚はゴリラポッド1Kスタンドで、立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応することができます。 ポータブルサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン、TPE 質量(kg)0.22 寸法(cm)5×6×36 アタッチメントマグネット
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷

最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能 着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウントが付いたゴリラポッド 幅13~23.5cmのタブレット端末に対応 立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応できるゴリラポッド1Kスタンド 180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能 マイクやライトの装着が可能 ゴリラポッドアームの装着が可能 屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレットマウントが付いたゴリラポッド三脚です。タブレットマウントは、横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行17mm(までのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 寸法(cm)31.5×8×7.8 適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

最新ギアーで思い通りのコンテンツクリエイターに! コンテンツクリエイターになるために必須アイテムすべてを揃えたキットです。 ゴリラポッド モバイル ブイロギングキットにスマートフォンを取り付けて、リアルでインパクトのあるコンテンツに。 最新モデルに対応できる (iPhone, Pixel 等)、必須アイテムが1つのBOX に。 このキットには3つのJOBY製品が含まれます。ゴリラポッド モバイル リグ, ビーモミニLED、ウェイボ モバイルマイクロフォン。 クリエイティブな才能にこのキットを加えるだけ! このキットでスマートフォンの安定性を維持し、ライトやサウンドキャプチャーを加えてプロジェクトを完成に。 ゴリラポッドベースは、インパクトのある非常に鮮明なビデオの作成に焦点を当てており、グリップしたり、巻き付けたり、立てて使用できます。 グリップタイトプロ2マウントは縦と横方向の両向きに対応。 ブルートゥースで制御可能な、正確な色(CRI 95 +/-)、調光可能なビーモミニライトを使用して、完璧な肌のトーンを生成します。 それぞれの撮影時にどのアイテムを使用するかを選択でき、マウントの取り外しも可能。 小型ミラーレスやブリッジカメラをビーモとウェイボのサポートと共に同じスタンドで使用可能。 スマートフォン(TRRS) とカメラ (TRS) 用のケーブルが付属しているモバイルコンテンツクリエーター向けのコンプリートソリューション。
材質アルミ, ABS Plastic, TPE, Zinc-Aluminum, TPU, Hytrel(R), Polyurethane 質量(kg)0.54 ブラック 寸法(cm)33×12×8 アタッチメント1/4'', Smartphone clamp
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷